Beli Multitester Digital Heles di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  2. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  3. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  4. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  5. FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp10.999.900

    FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    -Equipped with functions that are required to troubleshoot or repair the HVAC(heating, ventilating, air conditioning)system.-Detection Method:True Effective Value Type (RMS).-Power supply:Laminated type 9V dry batteryx1 (accessory).-A large white LED backlight
    atribut:
    • DC Voltage: 600V
    • AC Voltage (V): 600
    • Resistance (MΩ): 40
    • Alternating Current (A): 400
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Direct Current: 10A
    • Maximum Display: 6000 counts
    • WxDxH (mm): 85x46x167
  6. FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)
    Mulai

    Rp9.999.900

    FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)
    atribut:
    • Direct Current: 10A
    • Alternating Current: 10A
    • Resistance: 50MΩ
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Maximum Display: 6000 counts
    • Voltage (V): 1000 (DC); 1000 (AC)
    • Width x Depth x Height: 90x43x185mm
  7. FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)
    Mulai

    Rp17.999.900

    FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)
    Deskripsi:
    -Withstands excessive impulse exceeding 8000V. Its safety performance prevents human body from getting affected even when surge or spike causes ark blasting.-Has a complete shield protection design and it can operate under extreme conditions at temperatures from -15°C to +55°C(can operate for up to 20 minutes at -40°C)and relative humidity of 95%.-Power Supply:AA Dry Batteryx6 (accessory).-IP67 waterproof/dust proof design.-Measurement range can expand to 1000V.-Measures alternating/direct current of up to 10A
    atribut:
    • AC Current (A): 0.0000001 - 10
    • AC Voltage (V): 0.0001 - 1000
    • Battery Life (hour): 800
    • Battery Type: Three AA batteries
    • Capacitance (μF): 0.001 - 9999
    • DC Current (A): 0.0000001 - 10
    • DC Voltage (V): 0.0001 - 1000
    • Drop Test (ft): 10 drop test
    • Dustproof/waterproof Rating: IP 67
    • External protection: Rubber holster
    • Frequency (Hz): 0.5 - 199990
    • Maximum Display: 6000
    • Mine Safety: MSHA Approved
    • Resistance (ohm): 0.1 - 50000000
    • Safety Rating: CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
    • Size (HxWxL) (cm): 6.35x10.0x19.81 (with holster)
    • Temperature (°C): -200 to +1090
  8. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    - Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
  9. Wipro Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp71.900

    Wipro Multimeter Digital (Multitester)
    atribut:
    • Power (V): 9 6F22
    • Color: Yellow
    • Maximum Display: 1999
  10. KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp80.900

    KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  11. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  12. Custom Digital Sound Level Meter
    Mulai

    Rp9.999.900

    Custom Digital Sound Level Meter
    atribut:
    • Measurement Range (dB): 30 to 130
    • Resolution (dB): 0.1
    • Frequency Range (Hz): 31.5 to 8000
    • Power Supply: AA battery x 6 (included) or AC adapter (sold separately)
  13. Extech Compact Multimeter+Voltage Detector (Multitester)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Extech Compact Multimeter+Voltage Detector (Multitester)
    Deskripsi:
    The EX330 is a compact autoranging multimeter which features extra large 4000 count display and a built-in non-contact AC voltage detector. Advanced function include Frequency, Duty Cycle, Capacitance and Temperature, Diode test and continuity. Rubber hol
    atribut:
    • Display Counts: 4000
    • Basic Accuracy: 0.5%
    • NC Voltage Detector: 100 to 600VAC
    • AC/DC Voltage: 0.1mV to 600V
    • Resistance: 0.1 Omega to 40M Omega
    • Frequency: 0.001Hz to 10MHz
    • Temperature (Type K): -4 to 1382degrees F
    • Dimensions: 147x76x42mm
  14. Wipro Multitester Analog
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Wipro Multitester Analog
    Deskripsi:
    DCV : 0.25 / 10 / 50 / 250 / 500 / 1000V, ± (3%+1)ACV : 10 / 50 / 250V / 1000V, ± (4%+1)DCA : 0.25m / 2.5m / 25m / 500mA, ± (3%+1)OHM : X1 / X10 / X1K / X1KΩ, ± (3%+1)hFE : 0 - 1000 (w/TR connector)BATT : 1.5VPower Source : R6 (1.5V) x 2, 6F22 (9V) x 1Fuse and Diode protectionMeasure hFE to 1000TUsing optional TR Connector
    atribut:
    • Color: Black
  15. Shinwa Rules Digital Sound Level Meter
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shinwa Rules Digital Sound Level Meter
    atribut:
    • Frequency Characteristics: A/C switching
    • Power: 9V dry battery
    • Frequency: (Response) 31.5Hz-8KHz
    • Main Part Dimension (mm): 185x63x35
    • Minimum: (Resolution) 0.1dB
    • Operating Temperature and Humidity Range: 0-40°C, 10-90%
    • Measuring Range: 30 dB to 70 dB, 60 dB to 100 dB, 90 dB to 130 dB
    • Precision: ± 1.5dB (94dB, at 1KHz)
    • Response Speed: FAST (125 ms), SLOW (1 s)
    • Storage Temperature/Humidity Range: -10 to 60°C, 10 to 75%
    • TRUSCO Number: 756-9751
  16. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

  17. Extech Sound Level Meter
    Mulai

    Rp5.499.900

    Extech Sound Level Meter
    Deskripsi:
    Stores up to 20,000 records with real date and time stampThe HD600 Datalogging Sound Level Meter meets ANSI and IEC 61672-1 Type 2 standards. It has 3 measuring ranges from 30 to 130 dB with 1.4 dB accuracy. In addition to the LCD digital display, an an
    atribut:
    • Brand: EXTECH
    • Resolution (dB): 0.1
  18. KRISBOW Alat Ukur Kebisingan Suara
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

Daftar Harga Multitester Digital Heles Terbaru April 2026
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp759.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp959.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Rp10.999.900
FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)Rp9.999.900
FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)Rp17.999.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp1.799.900
Wipro Multimeter Digital (Multitester)Rp71.900
KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Rp80.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)